Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO E212LM Ventilmanual 4-vägs | AB9XLU 2G515

ARO E212LM ventil manuell 4-vägs

Finns i lager
Artikel: AB9XLU Modell: E212LMKorsreferens: 2G515

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returSpak / manuell
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
CFM26
Volymkoefficient0.7
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Totala höjden3.875 "
Total längd5.187 "
Total bredd1.75 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returLuftventiltypRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientArtikelPris
ARO 214-C Ventilgräns 1/8 tum | AB9TVG 2F903 214-C11 / 16 "Kolv / fjäder3-vägs, 2-position1 / 8 "32 grader till 160 grader F.7.50.2Manuell luftreglerventil1 313 kr
ARO 5040-10 manuell luftkontrollventil, 1/8 tum, 2-läge, 4-vägs, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Spak / manuell4-vägs, 2-position1 / 8 "-10 grader till 180 grader F.160.4Manuell luftreglerventil2 590 kr
ARO E252HM Ventil Manuell 1/4 tum | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Knapp / Manuell3-vägs, 2-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil3 369 kr
ARO E252LS Ventil Manuell 1/4 tum | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Spak / fjäder3-vägs, 2-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil2 818 kr
ARO E312LS Ventil Manuell 1/4 tum | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Spak / fjäder4-vägs, 3-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil5 293 kr
ARO 20965-1 Pedalskydd | CN8VTU 2F899 20965-1-------Guard3 330 kr
ARO M252TM manuell luftkontrollventil, 1/4 tums ventilportstorlek, NPT, fotpedal/manuell, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252TM-------Manuell luftreglerventil3 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO E212LM ventil manuell 4-vägs
3 643 kr /enhet