Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 214-C Ventilgräns 1/8 tum | AB9TVG 2F903

ARO 214-C ventilgräns 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB9TVG Modell: 214-CKorsreferens: 2F903
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
1 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returKolv / fjäder
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
CFM7.5
Volymkoefficient0.2
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Normalt öppen / normalt stängdNormally Closed
Totala höjden2"
Total längd1.75 "
Total bredd11 / 16 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returLuftventiltypRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientArtikelPris
ARO 5040-10 manuell luftkontrollventil, 1/8 tum, 2-läge, 4-vägs, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Spak / manuell4-vägs, 2-position1 / 8 "-10 grader till 180 grader F.160.4Manuell luftreglerventil2 590 kr
ARO E212LM Ventilmanual 4-vägs | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Spak / manuell4-vägs, 2-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil3 643 kr
ARO E252HM Ventil Manuell 1/4 tum | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Knapp / Manuell3-vägs, 2-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil3 369 kr
ARO E252LS Ventil Manuell 1/4 tum | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Spak / fjäder3-vägs, 2-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil2 818 kr
ARO E312LS Ventil Manuell 1/4 tum | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Spak / fjäder4-vägs, 3-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil5 293 kr
ARO 20965-1 Pedalskydd | CN8VTU 2F899 20965-1-------Guard3 330 kr
ARO M252TM manuell luftkontrollventil, 1/4 tums ventilportstorlek, NPT, fotpedal/manuell, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252TM-------Manuell luftreglerventil3 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 214-C ventilgräns 1/8 tum
1 313 kr /enhet