Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO A212SD-120-A magnetventil luftventil 1/4 tum 120vac | AB9TWA 2F979

ARO A212SD-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tum 120vac

Finns i lager
Artikel: AB9TWA Modell: A212SD-120-AKorsreferens: 2F979
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
4 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 180 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM50
Volymkoefficient1.5
Elektriska anslutningarDIN-kontakter
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden3.25 "
Total längd3 31 / 32 "
Total bredd1 15 / 16 "
Rörstorlek1 / 4 "
Energiförbrukning4.8W
tryck~~POS=TRUNC50 till 150 psi
Skiftande teknikSolenoid / pilot
Vakuumområde29 "Hg
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikPris
ARO A211SS-120-A Magnetventil för luftventil 1/8 tum 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-A3.5 "Solenoid / fjäder0 grader till 180 grader F.1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 till 150 psiSolenoid / pilot2 634 kr
ARO A212SD-000-N magnetventilluftventil 1/4 tum 4-vägs | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-N2 15 / 16 "Solenoid / Solenoid0 grader till 180 grader F.1 15 / 16 "1 / 4 "-50 till 150 psiSolenoid / pilot3 060 kr
ARO A212SS-120-A Magnetventilventil 1/4 tum 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-A3.5 "Solenoid / fjäder0 grader till 180 grader F.1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 till 150 psiSolenoid / pilot2 805 kr
ARO A213SS-120-A Magnetventilventil 3/8 tum 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-A3.5 "Solenoid / fjäder0 grader till 180 grader F.2.5 "3 / 8 "4.8W50 till 150 psiSolenoid / pilot3 972 kr
ARO M212SS-120-A magnetventil för luftventil 1/4 tum 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "Solenoid / fjäder15 grader till 122 grader F.1.031 "1 / 4 "4.8W45 till 115 psiSolenoid / pilot2 448 kr
ARO M212SS-024-D Magnetventilluftventil 1/4 tum 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "Solenoid / fjäder15 grader till 122 grader F.1.031 "1 / 4 "4.8W45 till 115 psiSolenoid / pilot2 499 kr
ARO M212SS-000-N Magnetventilventil 1/4 tum 4-vägs | AD8FZV 4KA90 M212SS-000-N4.5 "Solenoid / fjäder15 grader till 122 grader F.1.031 "1 / 4 "-45 till 115 psiSolenoid / pilot1 855 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO A212SD-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tum 120vac
4 790 kr /enhet