Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO A712SD-000-N Magnetventil för luftventil 1/4 tum 4-vägs | AB9XLD 2G465

ARO A712SD-000-N magnetventil luftkontroll 1/4 tum 4-vägs

Finns i lager
Artikel: AB9XLD Modell: A712SD-000-NKorsreferens: 2G465
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
3 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 180 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM50
Volymkoefficient1.65
Elektriska anslutningarDIN-kontakter
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden3.25 "
Total längd2 15 / 16 "
Total bredd1 15 / 16 "
Rörstorlek1 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC50 till 150 psi
Skiftande teknikSolenoid / pilot
Vakuumområde29 "Hg
SpänningIngen spole

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellEnergiförbrukningOmgivningstemp. RäckviddCFMtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdPris
ARO A312SD-120-A magnetventil luftventil 1/4 tum 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "5 697 kr
ARO A712SD-120-A magnetventil för luftventil 1/4 tum 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-A-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "5 332 kr
ARO M813SD-012-D Magnetventil för luftventil 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82 M813SD-012-D1.9W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi12 VDC0.51"6.25 "3 982 kr
ARO M813SD-024-D Magnetventilluftventil 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-D2W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 112 kr
ARO M813SD-120-A Magnetventil för luftreglering 18 mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi120 VAC0.51"6.25 "4 313 kr
ARO M817SD-012-D Magnetventilluftventil 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-D1.9W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi12 VDC0.51"6.25 "4 818 kr
ARO M817SD-024-D Magnetventilluftventil 18mm 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-D2W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO A712SD-000-N magnetventil luftkontroll 1/4 tum 4-vägs
3 972 kr /enhet