Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO M813SD-012-D Magnetventil för luftventil 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82

ARO M813SD-012-D magnetventil luftkontroll 18mm 12vdc

Finns i lager
Artikel: AD9NDK Modell: M813SD-012-DKorsreferens: 4TR82
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
3 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 122 grader F.
KroppsstilKroppsportad
MittpositionStängt
CFM21
Volymkoefficient0.5
Elektriska anslutningarDIN-kontakter
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden1"
Total längd6.25 "
Total bredd1"
ÅsidoIcke-låsning
Rörstorlek1 / 8 "
Energiförbrukning1.9W
tryck~~POS=TRUNC0 till 115 psi
Skiftande teknikSolenoid / pilot
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellEnergiförbrukningOmgivningstemp. RäckviddCFMtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdPris
ARO A312SD-120-A magnetventil luftventil 1/4 tum 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "5 235 kr
ARO A712SD-000-N Magnetventil för luftventil 1/4 tum 4-vägs | AB9XLD 2G465 A712SD-000-N-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psiIngen spole1.653.25 "2 15 / 16 "3 972 kr
ARO A712SD-120-A magnetventil för luftventil 1/4 tum 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-A-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "5 332 kr
ARO M813SD-024-D Magnetventilluftventil 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-D2W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 031 kr
ARO M813SD-120-A Magnetventil för luftreglering 18 mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi120 VAC0.51"6.25 "4 188 kr
ARO M817SD-012-D Magnetventilluftventil 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-D1.9W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi12 VDC0.51"6.25 "4 646 kr
ARO M817SD-024-D Magnetventilluftventil 18mm 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-D2W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO M813SD-012-D magnetventil luftkontroll 18mm 12vdc
3 790 kr /enhet