Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO C38331-800 Filter / regulator / smörjmedel 0 till 140 psi | AD9CQZ 4PJN9

ARO C38331-800 Filter/regulator/smörjare 0 Till 140 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9CQZ Modell: C38331-800Korsreferens: 4PJN9
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
6 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator / smörjmedel
JusteringsknappStandard
Justeringsområde0 till 140 psi
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek1.9 oz.
AvloppstypManuell
Filterbetyg5 mikron
Mätarport1 / 8 "NPT
Max. Flöde99 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Antal bitar3
Totala höjden9.96 "
Total bredd3.55 "
Rörstorlek3 / 8 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1915
Fartygets höjd (cm)19.71
Fartygets längd (cm)22.07
Fartygets bredd (cm)9.02
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarJusteringsområdeSkålmaterialTotala höjdenTotal breddRörstorlekSkålstorlekArtikelPris
ARO C38121-600 Filter / regulator och smörjmedel 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 till 140 psipolykarbonat6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 oz.Filter / regulator och smörjmedel3 301 kr
ARO C38221-600 Filter / regulator och smörjmedel 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 till 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 oz.Filter / regulator och smörjmedel4 667 kr
ARO C38231-600 Filter / regulator och smörjmedel 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 till 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Filter / regulator och smörjmedel5 058 kr
ARO C38331-600 Filter / regulator / smörjmedel 0 till 140 psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 till 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 oz.Filter / regulator / smörjmedel5 485 kr
ARO C38341-600 Filter / regulator / smörjmedel 1/2 tum Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 till 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 oz.Filter / regulator / smörjmedel5 538 kr
ARO C38351-600 Filter / regulator / smörjmedel 0 till 140 psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 till 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 oz.Filter / regulator / smörjmedel6 371 kr
ARO C38231-610 Filter / regulator / smörjmedel 0 till 140 psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 till 140 psiMetall8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Filter / regulator / smörjmedel4 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO C38331-800 Filter/regulator/smörjare 0 Till 140 Psi
6 251 kr /enhet