Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO CAT66P-012-D Magnetventil för luftventil 1/4 tum 12vdc | AD8AEB 4HN46

ARO CAT66P-012-D magnetventil luftkontroll 1/4 tum 12vdc

Finns i lager
Artikel: AD8AEB Modell: CAT66P-012-DKorsreferens: 4HN46
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
2 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 122 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM7.0
Volymkoefficient0.2
Elektriska anslutningarDIN-kontakter
NEMA-klassificeringNEMA 4
Normalt öppen / normalt stängdNormally Closed
Totala höjden3.5 "
Total längd2.125 "
Total bredd1.25 "
Rörstorlek1 / 4 "
Energiförbrukning15W
tryck~~POS=TRUNC0 till 150 psi
Skiftande teknikDirekt
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekOmgivningstemp. RäckviddCFMEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikSpänningVolymkoefficientPris
ARO CAT33P-012-D magnetventil luftventil 1/8 tum 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.24.8W0 till 150 psiDirekt12 VDC0.0621 545 kr
ARO CAT33P-120-A Magnetventil för luftventil 1/8 tum 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.24.8W0 till 150 psiDirekt120 VAC0.0621 580 kr
ARO H254SS-120-A magnetventil för luftventil 1/2 tum 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 grader till 180 grader F.854.8W30 till 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.411 786 kr
ARO CAT33P-024-L Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.21.1 W0 till 150 psiDirekt24 VDC0.0621 917 kr
ARO M252SS-120-A magnetventil för luftventil 1/4 tum 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 grader till 122 grader F.26-45 till 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.72 176 kr
ARO M252SS-024-D Magnetventil för luftventil 1/4 tum 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 grader till 122 grader F.264.8W45 till 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.72 154 kr
ARO M253SS-120-A magnetventil för luftventil 3/8 tum 120v | AE2PAF 4YTG4 M253SS-120-A3 / 8 "15 grader till 122 grader F.61-45 till 115 psiSolenoid / pilot120 VAC1.652 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO CAT66P-012-D magnetventil luftkontroll 1/4 tum 12vdc
2 263 kr /enhet