Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF140US-40-04 Continuous Flexing Tray Kabel 30a 600v | AC3JUH 2TZF8

CHAINFLEX CF140US-40-04 Kontinuerlig böjande brickkabel 30a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JUH Modell: CF140US-40-04Korsreferens: 2TZF8

Få det Maj 14, Tisdag
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare12/4
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.567 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5378
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-40-04 Continuous Flexing Tray Kabel 30a 600v | AC3JTU 2TZE4 CF130US-40-04Ren koppar0.49 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten104SEK
CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 30a 600v | AC3JXY 2TZU2 CF130US-40-04-25Ren koppar0.49 "Unshielded25ft.1 942 kr
CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 30a 600v | AC3JYM 2TZV6 CF140US-40-04-25Ren koppar0.567 "Skärmad25ft.2 649 kr
CHAINFLEX CF130US-40-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 30a 600v | AC3UNA 2WGT3 CF130US-40-04-100Koppar0.49 "Unshielded100ft.7 767 kr
CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 30a 600v | AC3UNP 2WGU7 CF140US-40-04-100Koppar0.567 "Skärmad100ft.13 836 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF140US-40-04 Kontinuerlig böjande brickkabel 30a 600v
147SEK /enhet