Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO F35121-400 Tryckluftfilter 150 Psi 1.81 tum Bredd | AD9CNA 4PJD5

ARO F35121-400 Tryckluftsfilter 150 Psi 1.81 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AD9CNA Modell: F35121-400Korsreferens: 4PJD5
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
732SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek0.5 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
filtermediapolykarbonat
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde49 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden4.3 "
Total bredd1.81 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
StorlekMiniatyr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialSkålstorlekfiltermediaMax. TryckMax. Temp.Pris
ARO F35121-420 Tryckluftfilter 250 Psi 1.81 tum Bredd | AD9CNF 4PJE2 F35121-420Metall0.4 oz.Metall250 psi175 grader F875SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO F35121-400 Tryckluftsfilter 150 Psi 1.81 tum Bredd
732SEK /enhet