Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO F35121-420 Tryckluftfilter 250 Psi 1.81 tum Bredd | AD9CNF 4PJE2

ARO F35121-420 Tryckluftsfilter 250 Psi 1.81 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AD9CNF Modell: F35121-420Korsreferens: 4PJE2
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
875SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialMetall
Skålstorlek0.4 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
filtermediaMetall
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde49 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden4.3 "
Total bredd1.81 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
StorlekMiniatyr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)3.99
Fartygets bredd (cm)4.6
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialSkålstorlekfiltermediaMax. TryckMax. Temp.Pris
ARO F35121-400 Tryckluftfilter 150 Psi 1.81 tum Bredd | AD9CNA 4PJD5 F35121-400polykarbonat0.5 oz.polykarbonat150 psi125 grader F732SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO F35121-420 Tryckluftsfilter 250 Psi 1.81 tum Bredd
875SEK /enhet