Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO F35341-410 Tryckluftfilter 250 Psi 2.87 tum Bredd | AD9CNJ 4PJE6

ARO F35341-410 Tryckluftsfilter 250 Psi 2.87 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AD9CNJ Modell: F35341-410Korsreferens: 4PJE6
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
1 877 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialMetall med siktmätare
Skålstorlek2.4 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
filtermediaMetall
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde197 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden7.05 "
Total bredd2.87 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7785
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialSkålstorlekfiltermediaMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
ARO F35331-400 Tryckluftsfilter 150 Psi 2.87 tums bredd | AD9CNC 4PJD8 F35331-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat156 cfm150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 550 kr
ARO F35341-400 Tryckluftfilter 150 Psi 2.87 tum Bredd | AD9CND 4PJD9 F35341-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat197 cfm150 psi125 grader F1 / 2 "NPT1 767 kr
ARO F35351-400 Tryckluftfilter 150 psi 2.87 tum bredd | AD9CNE 4PJE1 F35351-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat216 cfm150 psi125 grader F3 / 4 "NPT2 410 kr
ARO F35331-410 Tryckluftfilter 250 Psi 2.87 tum Bredd | AD9CNH 4PJE5 F35331-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall156 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT1 986 kr
ARO F35351-410 Tryckluftfilter 250 Psi 2.87 tum Bredd | AD9CNK 4PJE7 F35351-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall216 cfm250 psi175 grader F3 / 4 "NPT2 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO F35341-410 Tryckluftsfilter 250 Psi 2.87 tum Bredd
1 877 kr /enhet