Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO F35331-400 Tryckluftsfilter 150 Psi 2.87 tums bredd | AD9CNC 4PJD8

ARO F35331-400 Tryckluftsfilter 150 Psi 2.87 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AD9CNC Modell: F35331-400Korsreferens: 4PJD8
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
1 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek1.9 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
filtermediapolykarbonat
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde156 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden7.05 "
Total bredd2.87 "
Rörstorlek3 / 8 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)17.91
Fartygets längd (cm)7.01
Fartygets bredd (cm)7.29
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialSkålstorlekfiltermediaMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
ARO F35341-400 Tryckluftfilter 150 Psi 2.87 tum Bredd | AD9CND 4PJD9 F35341-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat197 cfm150 psi125 grader F1 / 2 "NPT1 767 kr
ARO F35351-400 Tryckluftfilter 150 psi 2.87 tum bredd | AD9CNE 4PJE1 F35351-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat216 cfm150 psi125 grader F3 / 4 "NPT2 410 kr
ARO F35331-410 Tryckluftfilter 250 Psi 2.87 tum Bredd | AD9CNH 4PJE5 F35331-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall156 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT1 986 kr
ARO F35341-410 Tryckluftfilter 250 Psi 2.87 tum Bredd | AD9CNJ 4PJE6 F35341-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall197 cfm250 psi175 grader F1 / 2 "NPT1 877 kr
ARO F35351-410 Tryckluftfilter 250 Psi 2.87 tum Bredd | AD9CNK 4PJE7 F35351-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall216 cfm250 psi175 grader F3 / 4 "NPT2 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO F35331-400 Tryckluftsfilter 150 Psi 2.87 tum Bredd
1 550 kr /enhet