Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO M214SD-024-D Magnetventil luftventil 1/2 tum 24vdc | AD8GBY 4KB14

ARO M214SD-024-D solenoid luftkontrollventil 1/2 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AD8GBY Modell: M214SD-024-DKorsreferens: 4KB14
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
7 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 122 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM150
Volymkoefficient4.32
Elektriska anslutningarDIN-kontakter
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden2"
Total längd9.75 "
Total bredd1 11 / 32 "
Rörstorlek1 / 2 "
Energiförbrukning4.8 W
tryck~~POS=TRUNC45 till 115 psi
Skiftande teknikSolenoid / pilot
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikPris
ARO A211SS-120-A Magnetventil för luftventil 1/8 tum 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-A3.5 "Solenoid / fjäder0 grader till 180 grader F.1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 till 150 psiSolenoid / pilot2 634 kr
ARO A212SD-000-N magnetventilluftventil 1/4 tum 4-vägs | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-N2 15 / 16 "Solenoid / Solenoid0 grader till 180 grader F.1 15 / 16 "1 / 4 "-50 till 150 psiSolenoid / pilot3 060 kr
ARO A212SD-120-A magnetventil luftventil 1/4 tum 120vac | AB9TWA 2F979 A212SD-120-A3 31 / 32 "Solenoid / Solenoid0 grader till 180 grader F.1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 till 150 psiSolenoid / pilot4 351 kr
ARO A212SS-120-A Magnetventilventil 1/4 tum 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-A3.5 "Solenoid / fjäder0 grader till 180 grader F.1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 till 150 psiSolenoid / pilot2 688 kr
ARO A213SS-120-A Magnetventilventil 3/8 tum 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-A3.5 "Solenoid / fjäder0 grader till 180 grader F.2.5 "3 / 8 "4.8W50 till 150 psiSolenoid / pilot3 855 kr
ARO M212SS-120-A magnetventil för luftventil 1/4 tum 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "Solenoid / fjäder15 grader till 122 grader F.1.031 "1 / 4 "4.8W45 till 115 psiSolenoid / pilot2 448 kr
ARO M212SS-024-D Magnetventilluftventil 1/4 tum 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "Solenoid / fjäder15 grader till 122 grader F.1.031 "1 / 4 "4.8W45 till 115 psiSolenoid / pilot2 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO M214SD-024-D solenoid luftkontrollventil 1/2 tum 24vdc
7 017 kr /enhet