Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO PD03P-APS-PAA dubbelmembranpump 3/8 tum 10.6 Gpm | AE7DRQ 5XA65

ARO PD03P-APS-PAA Dubbelmembranpump 3/8 tum 10.6 Gpm

Finns i lager
Artikel: AE7DRQ Modell: PD03P-APS-PAAKorsreferens: 5XA65
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
9 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/4 "FNPT
BollmaterialSantopren (R)
Body Materialpolypropylen
Kontrollera sittmaterialetpolypropylen
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialSantopren (R)
Höjd9 7 / 32 "
Inlopp / utloppsstorlek3 / 8 "
Längd7 29 / 32 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flöde10.6 gpm
Max. Flöde GPM10.6
Max. Arbetstryck100 psi
Max. Temp.150 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr10 ft.
Självsugande våt15 ft.
VentiltypBoll
Bredd5 23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Dia. TorrsubstanserBollmaterialBody MaterialMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.BreddAnslutningsstilPris
ARO 666053-388 Dubbelmembranpump Luftdriven 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretanpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F11.75 "NPT15 104 kr
ARO 66605J-344 PTFE dubbelmembranpump, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F13.875 "NPT18 581 kr
ARO 666053-344 Dubbelmembranpump Luftdriven 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F11.75 "NPT18 924 kr
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dubbelmembranpump Luftdriven 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 grader F-NPT28 020 kr
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dubbelmembranpump Luftdriven 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Rostfritt stål12 gpm100 psi200 grader F-NPT36 255 kr
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dubbelmembranpump Aluminium 1/2 tum | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Aluminium12 gpm100 psi150 grader F8.187 "NPT15 606 kr
ARO PD03P-ARS-PAA dubbelmembranpump 3/8 tum 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 grader F6 23 / 32 "NPT8 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO PD03P-APS-PAA Dubbelmembranpump 3/8 tum 10.6 Gpm
9 121 kr /enhet