ARO Dubbla membranpumpar


ARO dubbelmembranpumpar är en slags positiv deplacementpump som cirkulerar vätska med hjälp av två flexibla membran. De används ofta för vätskeöverföring och dispensering, och de kan hantera en mängd olika vätskor, inklusive frätande, viskösa och slipande vätskor.

Filter
Display Qty: 1 , Flödeshastighet @ 100 psi: 13.1 gpm , Flödeshastighet @ 40 psi: 9.2 gpm , Flödeshastighet @ 50 psi: 10.2 gpm , Flödeshastighet @ 60 psi: 11.1 gpm , Flödeshastighet @ 70 psi: 12.1 gpm , Flow Rate @ 80 PSI: 12.6 gpm , Flödeshastighet @ 90 psi: 12.9 gpm , Max. Feet of Head: 289 ft. , Max. Solid Dia.: 0.09 " , Max. Viskositet: 15000 cps , Min. Temp.: -10 grader F , Operationstyp: Flygdriven , Priming: Självprimning , Ventiltyp: Boll
StilModellMax. Dia. TorrsubstanserBollmaterialBody MaterialMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.BreddAnslutningsstilPris (ex moms)
A
66605J-388
---13.1 gpm100 psi150 ° F6.5 "FNPT14 785 SEK
B
66M300-1EB-C
1"Santopren (R)Aluminium217 gpm120 psi200 grader F--78 153 SEK
B
66M300-122-C
1"NitrilAluminium217 gpm120 psi180 grader F16 "NPT82 848 SEK
B
66M150-1EB-C
1 / 2 "Santopren (R)Aluminium80 GPM120 psi200 grader F--32 404 SEK
B
66M150-122-C
1 / 2 "NitrilAluminium80 GPM120 psi180 grader F11.5 "NPT31 892 SEK
C
666251-EEB-C
1 / 4 "Santopren (R)Rostfritt stål172 gpm120 psi200 grader F-NPT108 998 SEK
D
666150-362 -C
1 / 4 "acetalAluminium90 GPM120 psi150 grader F16 "NPT31 885 SEK
E
6661U3-344-C
1 / 4 "PTFEpolypropylen100 GPM120 psi150 grader F11 15 / 16 "Flänsad64 932 SEK
F
666151-24B-C
1 / 4 "Santopren (R)Rostfritt stål90 GPM120 psi200 grader F-NPT70 024 SEK
F
666161-244 -C
1 / 4 "PTFERostfritt stål90 GPM120 psi200 grader F-NPT84 778 SEK
F
666152-2EB-C
1 / 4 "Santopren (R)Gjutjärn90 GPM120 psi200 grader F-NPT38 184 SEK
G
666250-G22-C
1 / 4 "NitrilAluminium172 gpm120 psi180 grader F-NPT44 787 SEK
E
6662B3-344-C
1 / 4 "PTFEpolypropylen139 gpm120 psi150 grader F11 15 / 16 "Flänsad106 718 SEK
E
6661U3-311-C
1 / 4 "Neoprenpolypropylen100 GPM120 psi150 grader F11 15 / 16 "Flänsad54 169 SEK
H
650719-C
1 / 4 "acetalAluminium105 gpm50 psi180 grader F-NPT59 556 SEK
I
650718-C
1 / 4 "acetalAluminium75 gpm50 psi180 grader F15.25 "NPT38 958 SEK
J
6662B3-311-C
1 / 4 "Neoprenpolypropylen139 gpm120 psi150 grader F11 15 / 16 "Flänsad82 713 SEK
D
666150-3EB-C
1 / 4 "Santopren (R)Aluminium90 GPM120 psi150 grader F-NPT31 455 SEK
F
666150-244 -C
1 / 4 "PTFEAluminium90 GPM120 psi200 grader F-NPT42 576 SEK
D
666100-362 -C
1 / 8 "acetalAluminium35 GPM120 psi150 grader F-NPT23 695 SEK
E
6661A3-34B-C
1 / 8 "PTFEpolypropylen40 GPM120 psi150 grader F-Flänsad26 523 SEK
D
666100-244 -C
1 / 8 "PTFEAluminium35 GPM120 psi200 grader F9.5 "NPT34 494 SEK
K
6661AJ-3EB-C
1 / 8 "Santopren (R)polypropylen40 GPM120 psi150 grader F-NPT22 496 SEK
D
666100-3EB-C
1 / 8 "Santopren (R)Aluminium35 GPM120 psi150 grader F8"NPT25 822 SEK
D
666102-2EB-C
1 / 8 "Santopren (R)Gjutjärn35 GPM120 psi200 grader F8"NPT32 431 SEK
L
PD07P-APS-PTT
1 / 8 "PTFEpolypropylen15 gpm100 psi150 grader F7.75 "NPT21 687 SEK
L
PD07P-APS-PAA
1 / 8 "Santopren (R)polypropylen15 gpm100 psi150 grader F7.75 "NPT17 956 SEK
D
666101-2EB-C
1 / 8 "Santopren (R)Rostfritt stål35 GPM120 psi200 grader F8"NPT47 945 SEK
D
666111-244 -C
1 / 8 "PTFERostfritt stål35 GPM120 psi200 grader F-NPT56 577 SEK
E
6661A3-344-C
1 / 8 "PTFEpolypropylen40 GPM120 psi150 grader F15.25 "Flänsad31 660 SEK
K
6661AJ-344-C
1 / 8 "PTFEpolypropylen40 GPM120 psi150 grader F-NPT30 869 SEK
M
650715-C
1 / 8 "acetalAluminium35 GPM120 psi150 grader F17.88 "NPT26 392 SEK
K
6661AJ-322-C
1 / 8 "Nitrilpolypropylen40 GPM120 psi150 grader F-NPT24 989 SEK
N
PD03P-ALS-KTT
1 / 16 "PTFEKynar (R)10.6 gpm100 psi200 grader F-NPT17 348 SEK
N
PD03P-ARS-PAA
1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 grader F6 23 / 32 "NPT9 113 SEK
O
PD03P-APS-PTT
1 / 16 "PTFEpolypropylen10.6 gpm100 psi150 grader F5 23 / 32 "NPT12 801 SEK
O
PD03P-ADS-DCC
1 / 16 "Hytrelacetal10.6 gpm100 psi180 grader F6 23 / 32 "NPT11 787 SEK
P
PD03P-ALS-KAA
1 / 16 "Santopren (R)Kynar (R)10.6 gpm100 psi200 grader F-NPT14 784 SEK
O
PD03P-AKS-KAA
1 / 16 "Santopren (R)Kynar (R)10.6 gpm100 psi200 grader F-NPT15 297 SEK
N
PD03P-AES-DTT
1 / 16 "PTFEacetal10.6 gpm100 psi180 grader F6 23 / 32 "NPT14 511 SEK
O
PD03P-ADS-DTT
1 / 16 "PTFEacetal10.6 gpm100 psi180 grader F6 23 / 32 "NPT13 974 SEK
O
PD03P-APS-PAA
1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 grader F5 23 / 32 "NPT10 692 SEK
N
PD03P-AES-DCC
1 / 16 "Hytrelacetal10.6 gpm100 psi180 grader F6 23 / 32 "NPT12 536 SEK
O
PD03P-AKS-KTT
1 / 16 "PTFEKynar (R)10.6 gpm100 psi200 grader F6 23 / 32 "NPT17 879 SEK
B
66M250-1EB-C
3 / 4 "Santopren (R)Aluminium156 gpm120 psi200 grader F--42 949 SEK
B
66M250-122-C
3 / 4 "NitrilAluminium156 gpm120 psi180 grader F13 "NPT45 341 SEK
Q
666300-G22-C
3 / 8 "NitrilAluminium-120 psi180 grader F16 "NPT69 382 SEK
R
66630C-8EB-CG
3 / 8 "Santopren (R)Gjutjärn237 gpm120 psi200 grader F-NPT123 137 SEK
N
PD05P-ALS-KAA-B
3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 grader F-NPT30 602 SEK
N
PD05P-AES-DAA-B
3 / 32 "Santopren (R)acetal14 GPM100 psi180 grader F6 23 / 32 "NPT19 279 SEK
S
PD05R-AAS-PGG-B
3 / 32 "NitrilAluminium12 gpm100 psi150 grader F8.187 "NPT18 576 SEK
N
PD07R-AAS-PTT
3 / 32 "PTFEAluminium14 GPM100 psi150 grader F6 23 / 32 "NPT25 259 SEK
T
PD05R-AAS-STT-B
3 / 32 "PTFEAluminium12 gpm100 psi200 grader F8 3 / 32 "NPT25 095 SEK
U
666053-344
3 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F11.75 "NPT20 144 SEK
A
66605J-344
3 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F13.875 "NPT19 874 SEK
U
666053-388
3 / 32 "uretanpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F11.75 "NPT16 578 SEK
N
PD05P-AES-DTT-B
3 / 32 "PTFEacetal14 GPM100 psi180 grader F6 23 / 32 "NPT23 692 SEK
N
PD05P-ARS-PGG-B
3 / 32 "Nitrilpolypropylen14 GPM100 psi150 grader F6 23 / 32 "NPT15 440 SEK
S
PD05R-ASS-STT-B
3 / 32 "PTFERostfritt stål12 gpm100 psi200 grader F7.5 "NPT39 876 SEK
S
PD05R-ASS-SAA-B
3 / 32 "Santopren (R)Rostfritt stål12 gpm100 psi200 grader F-NPT35 651 SEK
N
PD05P-ALS-KTT-B
3 / 32 "PTFEKynar (R)14 GPM100 psi200 grader F7.5 "NPT31 697 SEK

Arbetsmekanism

  • En motor driver en vevaxel/kamaxel som flyttar vevstakar fram och tillbaka.
  • Gummi- eller plastmembran fäster vevstängerna på membranen.
  • När membranen rör sig fram och tillbaka skapas en pumpverkan som för vätskan genom pumpen.
  • Sedan kommer vätskan in i pumpen genom en inloppsport och fångas mellan de två membranen.
  • När membranen rör sig fram och tillbaka, tvingas vätskan genom utloppsporten.
  • Pumpen justeras sedan för att variera trycket och flödet genom att justera motorns hastighet / genom att ändra storleken på inlopps- och utloppsportarna.

Funktioner

  • Dessa ARO membranpumpar är utrustade med Viton / neopren / nitril / PTFE / Santopren membran för utmärkt termisk stabilitet och nötningsbeständighet.
  • De har kroppskonstruktion av polypropen / rostfritt stål / aluminium för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • De har dessutom en obalanserad luftventildesign som säkerställer isfri, stallfri drift.
  • Dessa ARO membranpumpar är utrustade med en pneumatisk motor för användning i potentiellt explosiva områden.

Standarder och godkännanden

  • ATEX

Vanliga frågor

Vad är det maximala flödet för dessa ARO-pumpar?

275 liter/minut.

Kan en membranpump drivas kontinuerligt?

Ja, dessa membranpumpar kan drivas kontinuerligt utan någon strukturell eller teknisk dysfunktion.

Kan dessa dubbla membranpumpar förhindra kontaminering?

Ja, dessa ARO membranpumpar har en bultad, läckagefri konstruktion för att ta bort korskontamination och garantera användarens säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?