Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO R37221-100 Luftregulator 1/4 tum Npt 86 Cfm 250 Psi | AD9CPC 4PJG7

ARO R37221-100 Luftregulator 1/4 tum Npt 86 Cfm 250 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9CPC Modell: R37221-100Korsreferens: 4PJG7
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
1 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator
JusteringsknappStandard
Justeringsområde0 till 140 psi
Body MaterialAluminium
Mätarport1 / 8 "NPT
Max. Flöde86 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden4.63 "
Total längd2.25 "
Total bredd2.63 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)11.81
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
ARO R37111-100 Luftregulator 1/8 tum Npt 45 Cfm 250 Psi | AD9CPA 4PJG5 R37111-10045 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "NPT648SEK
ARO R37121-100 Luftregulator 1/4 tum Npt 59 Cfm 250 Psi | AD9CPB 4PJG6 R37121-10059 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "NPT642SEK
ARO R37231-100 Luftregulator 3/8 tum Npt 113 Cfm 250 Psi | AD9CPD 4PJG8 R37231-100113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "NPT1 279 kr
ARO R37331-100 Luftregulator 3/8 tum Npt 179 Cfm 250 Psi | AD9CPE 4PJG9 R37331-100179 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "NPT1 527 kr
ARO R37341-100 Luftregulator 1/2 tum Npt 215 Cfm 250 Psi | AD9CPF 4PJH1 R37341-100215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "NPT1 603 kr
ARO R37351-100 Luftregulator 3/4 tum Npt 210 Cfm 250 Psi | AD9CPG 4PJH2 R37351-100210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "NPT1 637 kr
ARO R37451-100 Luftregulator 3/4 tum Npt 293 Cfm 250 Psi | AD9CPH 4PJH3 R37451-100293 cfm7.25 "3.25 "4.09 "3 / 4 "NPT3 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO R37221-100 Luftregulator 1/4 tum Npt 86 Cfm 250 Psi
1 164 kr /enhet