155-serie rostfria 1 öronklämmor med mekanisk låsning
Oetiker öronklämmor är designade för att ge pålitlig och semipermanent fastspänning av slangar inom petrokemisk industri, hydraulik och fordonsindustri. Dessa öronklämmor är idealiska för användning i tvärbunden polyeten (PEX) slangar och vattenförsörjningssystem. De har synlig deformation för att ge indikation på korrekt stängning och en fördjupning för att leverera maximal klämkraft. De finns i varianter med enkla eller dubbla öron. Användare bör välja en enkel öronklämma om de vill uppnå enhetlig kompression runt slangen/slangen, och en variant med dubbla öron för utökat klämområde, när de har att göra med material som är känsliga för termisk expansion eller sammandragning.
Oetiker 155-seriens öronklämmor är utrustade med ett enda öra för snabb installation och fastspänning. De är gjorda av rostfritt stål, krom och nickel för strukturell styrka, korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa öronklämmor i 155-serien är integrerade med en mekanisk förregling för att säkert stänga klämmorna och förhindra korrosion i samband med punktsvetsstängning av klämmorna. De har specialformade, gradfria bandkanter med 7 mm bandbredd och 0.6 mm tjocklek för att minska skador på slangarna som kläms fast. Raptor Supplies erbjuder dessa Oetiker-klämmor i rostfritt stål i klämbreddsintervall på 8.9 till 99.5 tum. Vi levererar även dessa öronklämmor i galvaniserad stålkonstruktion för mild korrosionsbeständighet och duktilitet.
du använder
Oetiker 155-seriens enöronsklämmor i rostfritt stål är lämpliga för att klämma fast slangar för läckagesäker drift i jordbruks-, värme-, bil- och kylapplikationer. Dessa klämmor förhindrar bortkoppling av slangar vid applicering av högt klämtryck, utan att skada slangarna.
Arbetsmekanism
Oetiker 155-seriens öronklämmor i rostfritt stål placeras över en slang och stängs med hjälp av en mekanisk förregling. Dessa klämmor krymps över öronens bredd genom att dra ihop deras nedre radie med hjälp av en tång med konstant kraft. Minskningen av den öppna öronbredden resulterar i en minskning av klämmans diameter och leder därför till åtdragning av den applicerade klämman runt en slang.
Vanliga frågor
Finns andra varianter av Oetiker 155-seriens öronklämmor tillgängliga på Raptor Supplies?
Raptor Supplies erbjuder dessa öronklämmor i varianter med två klämöron för maximal spännkraft vid anpassning till termisk expansion/sammandragning. Vi erbjuder även dessa öronklämmor i galvaniserade stålvarianter (105 -serien klämmor) för mild korrosionsbeständighet och duktilitet.
Vad är betydelsen av gradfria remskanter?
Oetiker 155-seriens öronklämmor har gradfria remskanter för fullständigt skydd av fastklämda delar mot ärrbildning eller mekanisk skada på grund av högt klämtryck.
Hur kan användare välja rätt öronklämma för deras behov?
- Användning: Enkelöratklämmor används i termiskt stabila miljöer där slang- och klämmans diameter förblir konstant. Dubbla öronklämmor är idealiska för miljöer där slangens diameter kan fluktuera (öka eller minska) på grund av temperaturförändringar.
- Konstruktion: Öronklämmor finns i varianter med galvaniserad eller rostfri konstruktion. Öronklämmor i förzinkat stål har något mindre motstånd mot korrosion än öronklämmor i rostfritt stål.
- Ytterdiameter: Välj en klämma som har slangdiametern i mitten av klämområdet.
Vilka typer av klämmor erbjuder Oetikar?
Oetiker erbjuder ett brett utbud av slangklämmor som skruva, öra, fjäder, tråd, snäckväxel och plastklämmor.
Hur placerar man en slangklämma korrekt?
Slangklämmor finns i olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer dock samma process för korrekt montering på en slang och rör/rörkoppling. När slangen väl har tryckts fast på den passande delen, placeras slangklämman mot änden av slangen, med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.
Hur kan användare ta bort en Oetiker-klämma?
Kunder kan använda verktyg som en sido- eller skålskärare för att ta bort klämmor från slangar. Det rekommenderas inte att använda roterande skärare eftersom de kan skada slangen när man skär av klämman.
Kan Oetiker-klämmor återanvändas efter borttagning?
Utvalda modeller av Oetiker-klämmor, som lågprofil-, universal- och skruvklämmor, kan återanvändas efter att de tagits bort från slangar som inte kräver klämning.