Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIL FASTENER 225 Flat Crown Staple 3/8 x 5/16 - Paket med 5000 | AD2LNR 3RCA3

ARROW FASTENER 225 Flat Crown Staple 3/8 x 5/16 - Paket med 5000

Finns i lager
Artikel: AD2LNR Modell: 225Korsreferens: 3RCA3
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaples
FärgNatural
ByggStål
Kronbredd (in.)7/16
Mätare24
Benlängd5 / 16 "
TypPlatt krona

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod7317006560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggBenlängdTypPris
PIL FASTENER 186 Staple 3/16 Inch Crown 3/8 Inch Leg - Pack Of 1000 | AA4CVT 12F635 186Galvaniserat stål3 / 8 "Rund krona63SEK
PIL FASTENER 187 Staple 3/16 Inch Crown 7/16 Inch Leg - Pack Of 1000 | AA4CVU 12F636 187Galvaniserat stål7 / 16 "Rund krona64SEK
PIL FASTENER 224 Flat Crown Staple 3/8 x 1/4 - Paket med 5000 | AD2LNQ 3RCA2 224Stål1 / 4 "Platt krona71SEK
PIL FASTENER 354 Flat Crown Staple 3/8 x 1/4 - Paket med 5040 | AD2LNT 3RCA4 354Stål1 / 4 "Platt krona211SEK
PIL FASTENER 356 Flat Crown Staple 3/8 x 3/8 - Paket med 5000 | AD2LNU 3RCA5 356Stål3 / 8 "Platt krona235SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARROW FASTENER 225 Flat Crown Staple 3/8 x 5/16 - Paket med 5000
82SEK /enhet