Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARTU 01362 Jobber Bit 1/2 Inch Cobalt Steel | AD6KYQ 45L096

ARTU 01362 Jobber Bit 1/2 Inch Cobolt Steel

Finns i lager
Artikel: AD6KYQ Modell: 01362Korsreferens: 45L096
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
584SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.500 "
Mått typFraktionerad tum
FinishÅngoxid
Flöjlängd4.5 "
GradeM35 Kobolt
MaterialKoboltstål
Total längd6 1 / 16 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.1 / 2 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
ARTU 01306 Jobber Bit 1/16 tums koboltstål | AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "66SEK
ARTU 01310 Jobber Bit 3/32 tums koboltstål | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "63SEK
ARTU 01314 Jobber Bit 1/8 tums koboltstål | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "85SEK
ARTU 01318 Jobber Bit 5/32 tums koboltstål | AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "93SEK
ARTU 01322 Jobber Bit 3/16 tums koboltstål | AD6KYH 45L089 013220.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "112SEK
ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 tums koboltstål | AD6KYJ 45L090 013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "141SEK
ARTU 01330 Jobber Bit 1/4 tums koboltstål | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARTU 01362 Jobber Bit 1/2 Inch Cobolt Steel
584SEK /enhet