Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 314492 Ombyggnadssats | AE8LVC 6DYF9

ASCO VALVES 314492 Ombyggnadssats

Finns i lager
Artikel: AE8LVC Modell: 314492Korsreferens: 6DYF9

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBygg om kit
För användning med Grainger artikelnummer3UL74, 3UL77, 3UL78, 3UL81
För användning med Mfr. Modellnummer8316G066 120 / 60,110 / 50, 8316G056 120 / 60,110 / 50, 8316G076 120 / 60,110 / 50, EF 8316G066 120 / 60,110 / 50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör användning med Grainger artikelnummerFör användning med Mfr. ModellnummerPris
ASCO VENTILER 302001 Rebuild Kit | AE8LPT 6DXZ9 3020012HTT3, 4ELK98263G210 120/60, 8263G210 120/60,110/502 473 kr
ASCO VENTILER 302022 Rebuild Kit | AE8LTA 6DYA0 3020224ELK78262G090 120/60,110/501 544 kr
ASCO VENTILER 302088 Ombyggnadssats för AD7HKY | AE8LTB 6DYA2 30208824W632, 3UL85, 4ELD2, 3UL868320G001 120/60,110/50, 8320G001 120/60,110/50, 8320G001 24/60 242064-1001 340 kr
ASCO VENTILER 302183 Rebuild Kit | AE8LTC 6DYA3 30218324W639, 3UL99, 3UM018320G192 120/60,110/50, 8320G192 120/60,110/50, EF 8320G192 120/60,110/502 265 kr
ASCO VENTILER 302184 Rebuild Kit | AE8LTD 6DYA4 30218424W634, 3UM02, 3UM038320G194 120/60,110/50, 8320G194 120/60,110/50, EF 8320G194 120/60,110/502 265 kr
ASCO VENTILER 302190 Rebuild Kit | AE8LTE 6DYA5 3021904ELD38320G130 12 / DC1 910 kr
ASCO VENTILER 302254 Rebuild Kit | AE8LTF 6DYA6 3022544ELC98320A190 12 / DC3 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 314492 Ombyggnadssats
5 388 kr /enhet