SQUARE D Gjutna fallbrytare, QDP-serien


Filter
AIC-betyg: 25kAIC @ 240V , Ramtyp: QDP , Spänning: 240V
StilModellAmpsAntal polerPris (ex moms)
A
QDP32070TM
70A313 966 SEK
B
QDP32100TM
100A313 966 SEK
C
QDP22100TM
100A210 017 SEK
C
QDP22110TM
110A210 017 SEK
D
QDP22125TM
125A210 017 SEK
E
QDP32125TM
125A313 966 SEK
F
QDP32150TM
150A313 966 SEK
G
QDP22175TM
175A210 017 SEK
H
QDP22200TM
200A212 734 SEK
F
QDP32200TM
200A314 920 SEK
G
QDP22225TM
225A210 017 SEK

Gjutna fallbrytare, QDP-serien

Square D QDP-seriebrytare skyddar industrimaskiner och -utrustning från skador orsakade av kortslutnings- och överbelastningshändelser. De har en icke-utbytbar termisk magnetisk utlösningsenhet som ger både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner. Dessa brytare har en QDP-ram med en maximal avbrottskapacitet på 25 kA vid 480 V och bult på monteringsförmåga vilket säkerställer snabbare installation och reparationer. De är försedda med lastsideskydd som rymmer aluminium- och koppartrådar i storlekar från 4 AWG till 300 kmcil. QDP-seriebrytare finns i 2 och 3-poliga varianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?