Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8210G056 24/DC magnetventil, 1 1/2 tums rörstorleksventiler, 24 Vdc, 0 Psi Min. Op tryckskillnad | CN8XGG 53AY48

ASCO VALVES 8210G056 24/DC magnetventil, 1 1/2 tums rörstorleksventiler, 24 Vdc, 0 Psi Min. Op Tryckskillnad

Finns i lager
Artikel: CN8XGG Modell: 8210G056 24/DCKorsref: 53AY48

Få det Maj 15, Onsdag
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
8 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ASCO VENTILER 8320R186 100-240 magnetventil, 1/4 tums rörstorleksventiler, 100/240 Vac | CN8XGD 53AY49 8320R186 100-2403 448 kr
ASCO VENTILER 8320R172 100-240 magnetventil, 1/4 tums rörstorleksventiler, 100/240 Vac, mässing | CN8XGE 53AY50 8320R172 100-2403 376 kr
ASCO VENTILER 8320R184 100-240 magnetventil, 1/4 tums rörstorleksventiler, 100/240 Vac, mässing | CN8XGF 53AY51 8320R184 100-2403 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8210G056 24/DC magnetventil, 1 1/2 tums rörstorleksventiler, 24 Vdc, 0 Psi Min. Op Tryckskillnad
8 650 kr /enhet