Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8210G095VH magnetventil 2/2 3/4 tum Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2

ASCO VALVES 8210G095VH magnetventil 2/2 3/4 tum Nc 120/110v

Finns i lager
Artikel: AD7HJG Modell: 8210G095VHKorsref: 4EKV2
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
5 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögvakuum magnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3.437 "
Volymkoefficient5.00
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaLuft / inert gas och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 4 "
Totala höjden4.125 "
Total längd3"
Total bredd2 5 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialFKM
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0845
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientVentilkonfigurationMediaÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris
ASCO VENTILER 8210G033VH Magnetventil 2/2 3/8 Inch No 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7 8210G033VHNBR3-13 / 16 "4.60Normalt ÖppenLuft / inert gas5 / 8 "4.375 "3.5 "6 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8210G095VH magnetventil 2/2 3/4 tum Nc 120/110v
5 533 kr /enhet