Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8210G033VH Magnetventil 2/2 3/8 Inch No 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7

ASCO VALVES 8210G033VH magnetventil 2/2 3/8 tum nr 120/110v

Finns i lager
Artikel: AD7HJZ Modell: 8210G033VHKorsreferens: 4EKZ7
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
6 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögvakuum magnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3-13 / 16 "
Volymkoefficient4.60
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaLuft / inert gas
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden4.375 "
Total längd3.5 "
Total bredd2 5 / 16 "
Rörstorlek3 / 8 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientVentilkonfigurationMediaÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris
ASCO VENTILER 8210G095VH magnetventil 2/2 3/4 tum Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2 8210G095VHFKM3.437 "5.00Normally ClosedLuft / inert gas och vatten3 / 4 "4.125 "3"5 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8210G033VH magnetventil 2/2 3/8 tum nr 120/110v
6 633 kr /enhet