ASCO VALVES Mässing högvakuum magnetventil


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Spolehölje: Vattentät ingen kopplingsbox , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 1/2 "ledning med 18" ledningar , Hz: 50/60 , IP-betyg: 66 , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Total bredd: 2 5 / 16 " , Ventildesign: 2-vägs / 2-position , Spänning: 110 / 120 VAC , Watt: 10.1
StilModellTätningsmaterialMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientVentilkonfigurationMediaÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
8210G095VH
FKM3.437 "5.00Normally ClosedLuft / inert gas och vatten3 / 4 "4.125 "3"5 485 SEK
A
8210G033VH
NBR3-13 / 16 "4.60Normalt ÖppenLuft / inert gas5 / 8 "4.375 "3.5 "6 564 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?