Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8266D069V Bränsleolja Solenoid Nc 1/2 Mässing | AD7HHP 4EKT3

ASCO VALVES 8266D069V Bränsleolja Solenoid Nc 1/2 Mässing

Finns i lager
Artikel: AD7HHP Modell: 8266D069VKorsreferens: 4EKT3

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 529 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleoljens magnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd95 grader till 104 grader F.
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3.625 "
Volymkoefficient1.2
SpolhöljeAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz50/60
Max. Vätsketemp.250 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1
Öppning Dia.1 / 4 "
Totala höjden4.5 "
Total längd4 11 / 16 "
Total bredd2.187 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialFKM
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt15.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8266D069V Bränsleolja Solenoid Nc 1/2 Mässing
7 529 kr /enhet