KERN AND SOHN Digitala kraftmätare i FL-EXT-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 175 x 75 x 30 mm , Hushöjd: 30 mm , Husets längd: 75 mm , Husmaterial: Aluminium , Inspänning: 100 till 240V , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter
StilModellMax. TvingaStandardlogotypPris (ex moms)
A
FL 2K
2.5 kN-9 089 SEK
B
FL 5K
5 kN-14 094 SEK
C
FL 10K
10 kNISO.png16 465 SEK
D
FL 20K
20 kNISO.png16 992 SEK

Digitala kraftmätare i FL-EXT-serien

Kern och Sohn FL-EXT-seriens digitala kraftmätare mäter och visar exakt kraften som appliceras på ett föremål. Dessa mätare används ofta inom kvalitetskontroll, forskning och utveckling, produktion och materialtestning. De har en peak-hold funktion för att fånga mätningar och frysa dem under en kort tid. Dessa kraftmätare har en metallkapsling för strukturell styvhet. De är utrustade med internminne för lagring av upp till 500 mätningar. Dessa kraftmätare är integrerade med en kapacitetsdisplay för mätavläsning och har bakgrundsbelysning för avläsning av mätning i svagt ljus. De finns i mätområdena 2500, 5000, 10000 och 20000N.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?