ASCO VENTILER H117AL112A209 Elektrohydraulisk ventil 2-vägs Nc 3 In | AD7HQQ 4EMA3

ASCO VALVES H117AL112A209 Elektrohydraulisk ventil 2-vägs Nc 3 In

Finns i lager
Artikel: AD7HQQ Modell: H117AL112A209Korsreferens: 4EMA3

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

58 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrohydraulisk avstängningsventil för gas
Body MaterialStrykjärn
Volymkoefficient320
Hz50/60
Max. Vätsketemp.150 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1
Totala höjden18.63 "
Total längd10.88 "
Total bredd3.88 "
Rörstorlek3"
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.21
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)76.71
Fartygets bredd (cm)52.32
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Öppettid (20 sek.)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES H117AL112A209 Elektrohydraulisk ventil 2-vägs Nc 3 In
58 464 kr /enhet