A B Förstärkare AC: 20 , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Kommersiella miljöer , Anslutning: Sidan är endast kabelansluten , Nuvarande omdöme: Den 20 , Betyg: Specifikation , Höjd: 1.45 " , Längd: 3.28 " , Låsning: Nej , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , klassad HP: 1 , Stil: Presse , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 1-pol , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.5 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Sida
Enpoliga vippströmställare, PresSwitch-serien, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch Series, enpoliga vippströmställare är idealiska för att styra elektriska armaturer från en och samma plats i bygg- och industriapplikationer. De har kabeldesign på sidan för att optimera ledningsanslutningar genom sidoklämskruvarna. Dessa omkopplare har härdad konstruktion med en zinkpläterad stålbrygga, nylonbygel och silverlegeringskontakter för att ge hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj bland ett stort urval av dessa omkopplare, tillgängliga i nuvarande betyg på 20A med elfenben och bruna färger på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 3-vägs tryckknappar med liknande funktioner och specifikationer för styrning av elektriska armaturer från 2 olika platser.