Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER P210C094 Luftmanövrerad ventil 2-vägs NC 1/2 tum FNPT | AD7HLH 4ELE2

ASCO VALVES P210C094 luftstyrd ventil 2-vägs NC 1/2 tum FNPT

Finns i lager
Artikel: AD7HLH Modell: P210C094Korsreferens: 4ELE2

Få det Maj 14, Tisdag
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
11 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftstyrd ventil
Luftintag1/8 "FNPT
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3.437 "
Volymkoefficient3.6
PackningsmaterialNBR
Inloppstryck30 till 125 psi
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden4"
Total längd2.75 "
Total bredd2 9 / 32 "
Rörstorlek1 / 2 "
SittmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7605
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekVentilkonfigurationVentildesignMax. Vätsketemp.Min. ArbetstrycksdifferentialPris
ASCO VENTILER P210D004 Luftmanövrerad ventil 2-vägs NC 1 tum FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Normally Closed2-Way180 grader F5 psi18 118 kr
ASCO VENTILER P210C093 Luftmanövrerad ventil 2-vägs NC 3/8 tum FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Normally Closed2-Way180 grader F0 psi11 889 kr
ASCO VENTILER P210D009 Luftmanövrerad ventil 2-vägs NC 3/4 tum FNPT | AD7HLK 4ELE4 P210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Normally Closed2-Way180 grader F5 psi9 718 kr
ASCO VENTILER P210D095 Luftmanövrerad ventil 2-vägs NC 3/4 tum FNPT | AD7HLL 4ELE5 P210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Normally Closed2-Way180 grader F0 psi12 601 kr
ASCO VENTILER P320A009 Luftmanövrerad ventil 3-vägs Universal 1/4In | AD7HLM 4ELE7 P320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "Universell3-Way200 grader F0 psi7 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES P210C094 luftstyrd ventil 2-vägs NC 1/2 tum FNPT
11 497 kr /enhet