A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Center Line Pipe Center Storlek: 1-13 / 16 " , Volymkoefficient: 0.08 , Spolehölje: öppen ram , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 18 "Leads , IP-betyg: 66 , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Media: Luft / inert gas, lätt olja och vatten , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , NEMA-betyg: 4, 4X , Orifice Dia.: 1 / 16 " , Totala höjden: 2" , Total längd: 1 13 / 16 " , Total bredd: 1" , Rörstorlek: 1 / 8 " , Tätningsmaterial: FKM , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position , Watt: 6.3