DINEX DXICTPT24 Bricka Leveransvagn Passera till 24 fack | AE8EKZ 6CRK3

DINEX DXICTPT24 fack leveransvagn passera genom 24 brickor

Artikel: AE8EKZ Modell: DXICTPT24Korsreferens: 6CRK3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

82 847 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBricka Leveransvagn
Caster Typ(2) 5 "fast, (2) 5" vridbar med bromsar
FärgSilver
Dörrbredd22 1 / 2 "
Yttermått B x D x H23 3/4 x 34 1/4 x 76 1/2
Inre skåp Mått B x D x H20 1/2 x 31 x 65 1/8
MaterialRostfritt stål
Antal fack1
Fackstorlek (in.)14 x 18 eller 15 x 20
Brickor per vagn / per fack24/24
Brickor per skena / rälsavstånd2 5 1/4 "
TypPassera genom dörren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 146.25
Fartygets höjd (cm)194.31
Fartygets längd (cm)60.33
Fartygets bredd (cm)87
HS-kod8419819080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypDörrbreddAntal fackTypPris
DINEX DXICT6S Leveransvagn 6 fack | AE8EKK 6CRJ0 DXICT6S5 "vridbar16 "1Länkade49 029 kr
DINEX DXICT7S Fack Leveransvagn 7 Fack | AE8EKL 6CRJ1 DXICT7S5 "vridbar16 "1Länkade49 860 kr
DINEX DXICT8S Fack Leveransvagn 8 Fack | AE8EKM 6CRJ2 DXICT8S5 "vridbar16 "1Länkade53 812 kr
DINEX DXICT10S Leveransvagn 10 fack | AE8EKN 6CRJ3 DXICT10S5 "vridbar16 "1Länkade60 231 kr
DINEX DXICT10 Leveransvagn 20 1 / 2x31 10 brickor | AE8EKP 6CRJ4 DXICT10(2) 5 "fast, (2) 5" vridbar med bromsar16 "1Länkade50 977 kr
DINEX DXICTPT10 magasin leveransvagn passera genom 10 magasin | AE8EKQ 6CRJ5 DXICTPT10(2) 5 "fast, (2) 5" vridbar med bromsar22 1 / 2 "1Passera genom dörren61 043 kr
DINEX DXICT12 fack Leveransvagn medföljande 12 fack | AE8EKR 6CRJ6 DXICT12(2) 5 "fast, (2) 5" vridbar med bromsar22 1 / 2 "1Länkade55 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DINEX DXICTPT24 fack leveransvagn passera genom 24 brickor
82 847 kr /enhet