Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 1009S Tryckmätare Process 1/4 tum NPT Silver | AH3BFM 30ZZ95

ASHCROFT 1009S Tryckmätare Process 1/4 tum NPT Silver

Finns i lager
Artikel: AH3BFM Modell: 1009SKorsreferens: 30ZZ95
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
8 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek4.5 "
MätartypMikrometerpekare
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Primär applikationBehandla
Mätområde0 till 300
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen2
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätområdeMinsta examenPris
ASHCROFT 1009S Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BFE 30ZZ88 1009SFöreningsmätare30 till 0 till 15 tum. Hg/ Psi0.5/0.28 846 kr
ASHCROFT 1009S Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BFF 30ZZ89 1009SFöreningsmätare30 till 0 till 30 tum. Hg/ Psi1/0.58 846 kr
ASHCROFT 1009S Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BFG 30ZZ90 1009STryckmätare0 till 150.18 846 kr
ASHCROFT 1009S Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BFH 30ZZ91 1009STryckmätare0 till 300.28 846 kr
ASHCROFT 1009S Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BFJ 30ZZ92 1009STryckmätare0 till 600.58 539 kr
ASHCROFT 1009S Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BFK 30ZZ93 1009STryckmätare0 till 10018 660 kr
ASHCROFT 1009S Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BFL 30ZZ94 1009STryckmätare0 till 160 psi28 660 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 1009S Tryckmätare Process 1/4 tum NPT Silver
8 660 kr /enhet