Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer Silikondämpning | AG3FFF 33HT73

ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer Silikondämpning

Finns i lager
Artikel: AG3FFF Modell: 50EI60RKorsreferens: 33HT73

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial termometer
Noggrannhet1%
JusteringarYttre
FallRostfritt stål
Case Material304 Stainless Steel
Spole finishSilikondämpning
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek5"
Passar rörstorlek1 / 2 "
Ström krävsNej
Avkännande elementBimetalliskt
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd9"
Stammaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader
FönstermaterialGlas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.567
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9025198080

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdTemp. RäckviddPris
ASHCROFT 50EI60R Termometer Bi-Metallic 1/2 tum Baksida | AG3FEY 33HT66 50EI60R2.5 "-20 grader till 120 grader1 329 kr
ASHCROFT 50EI60R Termometer -30 - 50 grader C | AG3FEZ 33HT67 50EI60R4"-20 grader till 120 grader1 329 kr
ASHCROFT 50EI60R Termometer Bi-Metallic 5 tums urtavla | AG3FFA 33HT68 50EI60R6"-20 grader till 120 grader1 329 kr
ASHCROFT 50EI60R Termometer 1 procent Ac | AG3FFB 33HT69 50EI60R9"-20 grader till 120 grader1 329 kr
ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic Case i rostfritt stål | AG3FFC 33HT70 50EI60R2.5 "0 grader till 250 grader1 149 kr
ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer BiMetallic Glass Window | AG3FFD 33HT71 50EI60R4"0 grader till 250 grader1 149 kr
ASHCROFT 50EI60R Extern justering av termometern | AG3FFE 33HT72 50EI60R6"0 grader till 250 grader1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer Silikondämpning
1 149 kr /enhet