ASHLAND CONVEYOR 12X10X05GP Skatewheel Conveyor 5 Fot S Bf 10 In | AC3VKE 2WKL5

ASHLAND CONVEYOR 12X10X05GP skridskohjulstransportör 5 fot S Bf 10 tum

Finns i lager
Artikel: AC3VKE Modell: 12X10X05GPKorsreferens: 2WKL5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkatehjulstransportör
LagerKullagret
Sänglängd5 Ft.
Mellan ram (in.)10
Centrera till mittrulleavstånd3 In.
Designabultad
RamfinishGalvaniserad
Rammaterial12 Galvaniserat stål
Total längd5ft.
Total bredd12 "
Avsnitt Beskrivning5 fot rak
FormaRakt
Material för skridskohjulSvart plast
Hjulborrning1 / 4 "
HjuldesignFörskjuten
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per axel3 och 2
Hjul per fot10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.6075
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8428390000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvsnitt BeskrivningLagerMellan ram (in.)FormaRamfinishRammaterialLastkapacitetTotal längdPris
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G Skatewheel Conveyor Rak W 12 In | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 fot rakKullagret10Rakt-12 Galvaniserat stål1200 Ibs5ft.2 610 kr
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G Skatewheel Conveyor Rak W 18 In | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 fot rakKullagret16Rakt-12 Galvaniserat stål1200 Ibs5ft.3 523 kr
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G Skatewheel Conveyor Rak W 24 In | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 fot rakKullagret22Rakt-12 Galvaniserat stål1200 Ibs5ft.4 285 kr
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A Skatewheel Conveyor Rak W 12 In | AB2WLN 1PDF5 12X10X05A5 fot rakKullagret10Rakt-1 / 8 "Aluminium750 lb.5ft.2 963 kr
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatewheel Conveyor Rak W 18 In | AB2WLP 1PDF6 18X16X05A5 fot rakKullagret16Rakt-1 / 8 "Aluminium750 lb.5ft.4 102 kr
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A Skatewheel Conveyor Rak W 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24X20X05A5 fot rakKullagret22Rakt-1 / 8 "Aluminium720 lb5ft.4 818 kr
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G Skatewheel Conveyor Rak W 12 In | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 fot rakKullagret10Rakt-12 Galvaniserat stål-10ft.5 287 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 12X10X05GP skridskohjulstransportör 5 fot S Bf 10 tum
2 626 kr /enhet