ASHLAND CONVEYOR 18X32X10GSQ Skatewheel Conveyor L 10 Feet Bf 16 In | AD4RGB 42X955

ASHLAND CONVEYOR 18X32X10GSQ skridskohjulstransportör L 10 fot Bf 16 tum

Artikel: AD4RGB Modell: 18X32X10GSQKorsreferens: 42X955
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

12 791 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkatehjulstransportör
LagerBoll
Sänglängd10 ft.
Mellan ram (in.)16
Centrera till mittrulleavstånd3"
Designabultad
Rammaterial12 Galvaniserat stål
Total längd10ft.
Total bredd18 "
Avsnitt Beskrivning10 fot rak
FormaRakt
Material för skridskohjulStål
Hjulborrning1 / 4 "
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per axel4
Hjul per fot32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)309.88
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvsnitt BeskrivningLagerMellan ram (in.)FormaRamfinishRammaterialLastkapacitetTotal längdPris
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G Skatewheel Conveyor Rak W 12 In | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 fot rakKullagret10Rakt-12 Galvaniserat stål1200 Ibs5ft.2 610 kr
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G Skatewheel Conveyor Rak W 18 In | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 fot rakKullagret16Rakt-12 Galvaniserat stål1200 Ibs5ft.3 523 kr
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G Skatewheel Conveyor Rak W 24 In | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 fot rakKullagret22Rakt-12 Galvaniserat stål1200 Ibs5ft.4 285 kr
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A Skatewheel Conveyor Rak W 12 In | AB2WLN 1PDF5 12X10X05A5 fot rakKullagret10Rakt-1 / 8 "Aluminium750 lb.5ft.2 963 kr
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatewheel Conveyor Rak W 18 In | AB2WLP 1PDF6 18X16X05A5 fot rakKullagret16Rakt-1 / 8 "Aluminium750 lb.5ft.4 102 kr
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A Skatewheel Conveyor Rak W 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24X20X05A5 fot rakKullagret22Rakt-1 / 8 "Aluminium720 lb5ft.4 818 kr
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G Skatewheel Conveyor Rak W 12 In | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 fot rakKullagret10Rakt-12 Galvaniserat stål-10ft.5 287 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 18X32X10GSQ skridskohjulstransportör L 10 fot Bf 16 tum
12 791 kr /enhet