ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 Hd rulltransportörlängd 10 fot Bf 39 tum | AD4RGT 42X974

ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 Hd Rulltransportör Längd 10 fot Bf 39 In

Artikel: AD4RGT Modell: 5F10S03B39Korsreferens: 42X974
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

35 970 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRulltransportör
LagerBoll
Sänglängd10 ft.
SängmaterialKonstruktionsstål
Mellan ram (in.)39
Centrera till mittrulleavstånd3 In.
DesignaSvetsade
FinishPulverlackat
RamfinishPulverlackat
Rammaterial4 "x 5.4 lb. Målat strukturstål
Total längd10ft.
Total bredd42 "
RollerSätt högt på 3 "centra
Rullkapacitet777 lb
Roller Dia.2-1 / 2 "
Rullmaterial11 Mätstål
RullpositionSätt högt på 3 "centra
Valsar för transportbandssektion40
Avsnitt Beskrivning10 fot rak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 366.75
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)309.88
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMellan ram (in.)Total längdTotal breddAvsnitt BeskrivningPris
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 Hd rulltransportörlängd 10 fot Bf 27 tum | AD4RGR 42X973 5F10S03B272710ft.30 "10 fot rak27 015 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 Hd rulltransportörlängd 10 fot Bf 51 tum | AD4RGU 42X975 5F10S03B515110ft.54 "10 fot rak39 982 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Hd rulltransportörlängd 5 fot Bf 27 tum | AD4RGV 42X976 5F05S03B27275ft.30 "5 fot rak15 585 kr
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B39 Hd rulltransportörlängd 5 fot Bf 39 tum | AD4RGW 42X977 5F05S03B39395ft.42 "5 fot rak19 347 kr
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B51 Hd rulltransportörlängd 5 fot Bf 51 tum | AD4RGX 42X978 5F05S03B51515ft.54 "5 fot rak22 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 Hd Rulltransportör Längd 10 fot Bf 39 In
35 970 kr /enhet