ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 11 fot Bredd 34-1 / 2 tum | AD4RBZ 42X860

ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Transportör L 11 Fot Bredd 34-1/2 In

Artikel: AD4RBZ Modell: SB400 30B 11RE1/2A3 60TS M25Korsreferens: 42X860
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

135 171 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlider Bed Power Belt Transportband
Justerbar Höjd26-1 / 2 till 34-1 / 2 tum.
LagerFörseglad och försmörjad
Sängdjup4"
Sänglängd10 Ft.
SängmaterialStål
Sängbredd34-1 / 2 tum.
BälthastighetFast vid 60 FPM
BälttypPVC 120 slät topp
Bälte bredd30 "
Drivhjul (in.)4
FinishEpoxipulverrock
HP1/2
Ben per enhet2
Lastkapacitet415 lb
motortyp1/2 HP, 230/460 VAC, trefas
Total längd11ft.
FasTre
Axel Dia.1-3 / 16 "
Stativ typH
VäxlaPå / Av Växla
Spänning230-460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 283.5
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)340.36
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBälte breddLastkapacitetmotortypTotal längdSpänningPris
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 11 fot Bredd 22-1 / 2 In | AD4RBV 42X856 SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M2518 "450 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas11ft.230-460 VAC116 990 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 16 fot Bredd 22-1 / 2 In | AD4RBW 42X857 SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M2518 "430 lb1/2 HP, 230/460 VAC, trefas16ft.230-460 VAC112 724 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 21 fot Bredd 22-1 / 2 In | AD4RBX 42X858 SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M2518 "415 lb1/2 HP, 230/460 VAC, trefas21ft.230-460 VAC133 934 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 6 fot Bredd 22-1 / 2 In | AD4RBY 42X859 SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M2518 "475 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas6ft.230-460 VAC102 603 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 16 fot Bredd 34-1 / 2 In | AD4RCA 42X861 SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M2530 "380 lb1/2 HP, 230/460 VAC, trefas16ft.230-460 VAC146 308 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 21 fot Bredd 34-1 / 2 tum | AD4RCB 42X862 SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M2530 "350 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas21ft.230-460 VAC165 785 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 6 fot Bredd 34-1 / 2 In | AD4RCC 42X863 SB400 30B 6RE1 / 2A3 60TS M2530 "445 lb1/2 HP, 230/460 VAC, trefas6ft.230-460 VAC117 803 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Transportör L 11 Fot Bredd 34-1/2 In
135 171 kr /enhet