ASHLAND CONVEYOR SG36 Ersättningsrulldiameter 2-1/2 tum Bf 36 tum | AB7XXT 24K807

ASHLAND CONVEYOR SG36 ersättningsrullens diameter 2-1/2 tum Bf 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB7XXT Modell: SG36Korsreferens: 24K807

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrulle
LagerLätt olja smörj stålkula
Mellan ram (in.)36
Kapacitet846 lb
Bygg11 Galvaniserat stål
Diameter2 1 / 2 "
FinishHölje av förzinkat stål
MonteringVåren behölls
Axel11/16 "Hex Plain Steel
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.425
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypLagerMellan ram (in.)KapacitetByggDiameterFinishAxelPris
ASHLAND CONVEYOR EG10 Ersättningsrulldiameter 1 3/8in Bf 10 In | AB2WNH 1PDL2 EG10LjustullLätt oljesmör1094 lb18 Galvaniserat stål1 3 / 8 "Galvaniserat stål1/4 "Runt vanligt stål206SEK
ASHLAND CONVEYOR EG16 Ersättningsrulle Diameter 1 3/8in Bf 16 In | AB2WNJ 1PDL3 EG16LjustullLätt oljesmör1656 lb18 Galvaniserat stål1 3 / 8 "Galvaniserat stål1/4 "Runt vanligt stål243SEK
ASHLAND CONVEYOR EG22 Ersättningsrulle Diameter 1 3/8in Bf 22 In | AB2WNK 1PDL4 EG22LjustullLätt oljesmör2240 lb.18 Galvaniserat stål1 3 / 8 "Galvaniserat stål1/4 "Runt vanligt stål305SEK
ASHLAND CONVEYOR KG10 Ersättningsvalsdiameter 1.9 tum Bf 10 tum | AB2WNL 1PDL5 KG10LjustullLätt oljesmör10270 lb16 Galvaniserat stål1 29 / 32 "Galvaniserat stål7/16 "Hex Plain Steel247SEK
ASHLAND CONVEYOR KG16 Ersättningsvalsdiameter 1.9 tum Bf 16 tum | AB2WNM 1PDL6 KG16LjustullLätt oljesmör16270 lb16 Galvaniserat stål1 29 / 32 "Galvaniserat stål7/16 "Hex Plain Steel336SEK
ASHLAND CONVEYOR KG22 Ersättningsvalsdiameter 1.9 tum Bf 22 tum | AB2WNN 1PDL7 KG22LjustullLätt oljesmör22270 lb16 Galvaniserat stål1 29 / 32 "Galvaniserat stål7/16 "Hex Plain Steel422SEK
ASHLAND CONVEYOR KG36 Ersättningsrulle Bf 36 In | AB2WNP 1PDL8 KG36LjustullLätt oljesmör36270 lb16 Galvaniserat stål1 29 / 32 "Galvaniserat stål7/16 "Hex Plain Steel687SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SG36 ersättningsrullens diameter 2-1/2 tum Bf 36 tum
1 524 kr /enhet