ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG Teleskoptransportörlängd 60 fot Bf 22 tum | AD4RFW 42X950

ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG Teleskoptransportör längd 60 fot Bf 22 tum

Artikel: AD4RFW Modell: T6A82414TLEFGKorsreferens: 42X950
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

241 251 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskoptransportör
LagerBoll
Sänglängd60 ft.
Sängmaterial10 ga Stål
Mellan ram (in.)22
Kapacitet per fot (Lb.)140
Caster Dia.8"
Centrera till mittrulleavstånd1-1 / 2 tum.
Designabultad
FinishPulverlackat
RamfinishPulverlackat
Rammaterial12 Galvaniserat stål
HöjdjusteringHigh End 47 till 67 ", Low End 20 till 24"
Ben per enhet7
Max. Längd (fot)60
Min. Längd16-13 / 32 ft
Total längd60ft.
Total bredd31 "
RollerStäll Hej på 1-1 / 2 "centra
Rullkapacitet94 lb
Roller Dia.1-3 / 8 "
Rullmaterial18 Galvaniserat stål
RullpositionSätt högt på 1-1 / 2 "centra
Valsar för transportbandssektion80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1215
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)457.2
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svänghjulstorlek (in.) (8)

Produktvarianter

ProduktModellMellan ram (in.)Caster Dia.Total längdTotal breddPris
ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG Teleskoptransportörlängd 40 fot Bf 22 tum | AD4RFR 42X946 T4A52414TLEFG225"40ft.31 "174 298 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T4A53214TLEFG Teleskoptransportörlängd 40 fot Bf 30 tum | AD4RFT 42X947 T4A53214TLEFG305"40ft.39 "188 325 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T5A52414TLEFG Teleskoptransportörlängd 50 fot Bf 22 tum | AD4RFU 42X948 T5A52414TLEFG225"50ft.31 "200 542 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T5A53214TLEFG Teleskoptransportörlängd 50 fot Bf 30 tum | AD4RFV 42X949 T5A53214TLEFG305"50ft.39 "235 114 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Teleskoptransportörlängd 60 fot Bf 30 tum | AD4RFX 42X951 T6A83214TLEFG308"60ft.39 "259 887 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG Teleskoptransportör längd 60 fot Bf 22 tum
241 251 kr /enhet