Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 020017000 Förlängningsfjäder Standard stål Pk 12 | AF6GVN 18AX96

RAYMOND 020017000 Förlängningsfjäder Standard stål Pk 12

Finns i lager
Artikel: AF6GVN Modell: 020017000Korsreferens: 18AX96
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
308SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsfjäder
Böjning @ belastning2.27 "
Slut typFull Twist Loops
Tyghylsa utanför dia.0.33 "
FinishOlja
Belastning (kg)1.68
MaterialStandardstål
Utanför Dia.0.25 "
Total längd5 11 / 16 "
Vårfrekvens0.43 kg / tum
TypVerktyget
Tråddia.0.03 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0117
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)0.67
Fartygets bredd (cm)15.18
HS-kod7320205020

Produktvarianter

ProduktModellBöjning @ belastningSlut typBelastning (kg)Utanför Dia.Total längdVårfrekvensTråddia.förp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 020031000 Förlängningsfjäder Standard stål Pk 3 | AF6GUM 18AX61 0200310002"Maskinens halva slinga16.751"8 3 / 64 "3.9 kg / tum0.11 "3346SEK
FÖRENADE VÅREN RAYMOND 020003000 Förlängningsfjäder Standard stål Pk 3 | AF6GUN 18AX62 0200030003"Full Twist Loops8.800.63 "10 "1.8 kg / tum0.07 "3284SEK
FÖRENADE VÅREN RAYMOND 020002000 Förlängningsfjäder Standard stål Pk 3 | AF6GUP 18AX63 0200020001.99 "Maskinens halva slinga5.600.81 "9 55 / 64 "0.75 kg / tum0.07 "3340SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 020103000 Förlängningsfjäder Standard stål Pk 6 | AF6GUQ 18AX64 0201030002.1 "Maskinens halva slinga78.721.56 "15.59316.06 kg / tum0.21 "6615SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 020029000 Förlängningsfjäder Standard stål Pk 3 | AF6GUR 18AX65 0200290001"Maskinens halva slinga35.000.88 "5 21 / 32 "17.76 kg / tum0.120 "3361SEK
FÖRENADE VÅR RAYMOND 020013000 Förlängningsfjäder Standard stål Pk 3 | AF6GUT 18AX67 0200130001"Maskinens halva slinga16.820.56 "5 11 / 32 "9 kg / tum0.08 "3249SEK
FÖRENADE VÅREN RAYMOND 020004000 Förlängningsfjäder Standard stål Pk 3 | AF6GUU 18AX68 0200040001"Full Twist Loops6.500.5 "9.88 "1.71 kg / tum0.06 "3235SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 020017000 Förlängningsfjäder Standard stål Pk 12
308SEK /packa