HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väderbeständiga tallrikar och omslag, 1 gäng, upp till 75 grader C.


Filter
Längd: 4.58 " , Antal gäng: 1-gäng , Antal uttag: 1-enhet , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
StilModellFärgByggOmslagsmaterialHöjdMaterialMonteringBreddPris (ex moms)
A
HBL3393
GråMaskaDie-cast aluminium4 9 / 16 "Aluminium, gjutenVertikal FS / FD-montering2 27 / 32 "1 390 SEK
B
HBL52CM22
Gulgjutentermoplast1.1 "termoplastVertikal lådmontering2.86 "1 151 SEK
C
HBL74CM24WO
Gulgjutentermoplast4 9 / 16 "termoplastVertikal FS / FD-montering2 27 / 32 "1 248 SEK

Väderbeständiga tallrikar och omslag, 1 gäng, upp till 75 grader C.

Hubbell Wiring Device-Kellems väderbeständiga plattor och lock förhindrar att oönskade element som vatten och damm kommer in i uttagen. De har aluminium / termoplastmaterial som tål korrosiva miljöer och dåligt väder. Dessa enheter klarar temperaturer från -40 till 75 grader Celsius och är utrustade med självstängande lock för säkerhet. Varianter finns i gula och grå färger. Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems Väderbeständiga lådskydd med PBT-hartsskyddsmaterial och konstruktion av neoprenpackning för tunga arbeten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?