Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 104828 Die Spring Medium Duty 2 x 7 In | AD6ATA 44U667

RAYMOND 104828 Die Spring Medium Duty 2 x 7 tum

Finns i lager
Artikel: AD6ATA Modell: 104828Korsreferens: 44U667
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
901SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDö våren
FärgRed
Slut typStängd & mark
Finishmåla
För hålstorlek2"
För stångstorlek1"
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.2"
Total längd7"
Vårfrekvens374 pund / tum
TypMedium Heavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.801
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320205060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensTypförp. Antal.Pris
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103104 Die Spring Medium Duty 0.375 x 1 tum - Förpackning med 10 | AD6AHM 44U469 103104Blå0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 pund / tumMedium Duty10383SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 103108 Formfjäder Medium Duty 0.375 x 2 tum | AD6AHR 44U473 103108Blå0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 pund / tumMedium Duty137SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 103110 Formfjäder Medium Duty 0.375 x 2-1 / 2 In | AD6AHT 44U474 103110Blå0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 pund / tumMedium Duty142SEK
ASSOCIERADE VÅREN RAYMOND 103112 Die Spring Medium Duty 0.375 x 3 In | AD6AHU 44U475 103112Blå0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 pund / tumMedium Duty145SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103204 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1 tum - Förpackning med 10 | AD6AHW 44U477 103204Blå0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 pund / tumMedium Duty10411SEK
ASSOCIATED VRING RAYMOND 103205 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1 / 4 tum - Förpackning med 10 | AD6AHX 44U478 103205Blå0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 pund / tumMedium Duty10448SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103206 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1 / 2 Inch - Pack of 10 | AD6AHY 44U479 103206Blå0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 pund / tumMedium Duty10482SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 104828 Die Spring Medium Duty 2 x 7 tum
901SEK /enhet