Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIATED VRING RAYMOND 105832 Die Spring Heavy Duty 2 x 8 In | AD6AXG 44U766

RAYMOND 105832 Die Spring Heavy Duty 2 x 8 In

Finns i lager
Artikel: AD6AXG Modell: 105832Korsreferens: 44U766

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDö våren
FärgGold
Slut typStängd & mark
Finishmåla
För hålstorlek2"
För stångstorlek1"
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.2"
Total längd8"
Vårfrekvens730 pund / tum
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7086
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7320205060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIATED VRING RAYMOND 105104 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1 tum - Förpackning med 10 | AD6ATE 44U671 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 pund / tum10433SEK
ASSOCIATED VRING RAYMOND 105105 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-1 / 4 tum - Förpackning med 10 | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 pund / tum10482SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105107 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-3 / 4 In | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 pund / tum10592SEK
ASSOCIATED VRING RAYMOND 105110 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 2-1 / 2 In | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 pund / tum17SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105112 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 3 In | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 pund / tum151SEK
ASSOCIATED VRING RAYMOND 105148 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 12 In | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 pund / tum1307SEK
ASSOCIATED VRING RAYMOND 105204 Die Spring Heavy Duty 0.5 x 1 In | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 pund / tum135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 105832 Die Spring Heavy Duty 2 x 8 In
1 073 kr /enhet