Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIATED VRING RAYMOND 106618 Die Spring x Hd 1.25 x 4-1 / 2 In | AD6AZW 44U826

RAYMOND 106618 Die Spring x Hd 1.25 x 4-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD6AZW Modell: 106618Korsreferens: 44U826
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
358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDö våren
FärgGrön
Slut typStängd & mark
Finishmåla
För hålstorlek1.25 "
För stångstorlek5 / 8 "
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.1.25 "
Total längd4.5 "
Vårfrekvens835 pund / tum
TypExtra Heavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7320205060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 106104 Formfjäder x Hd 0.375 x 1 tum - Förpackning med 10 | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 pund / tum10484SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 106105 Formfjäder x Hd 0.375 x 1-1 / 4 tum | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 pund / tum151SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 106107 Formfjäder x Hd 0.375 x 1-3 / 4 tum | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 pund / tum158SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 106108 Formfjäder x Hd 0.375 x 2 tum | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 pund / tum165SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 106112 Die Spring x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 pund / tum19SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 106148 Formfjäder x Hd 0.375 x 12 tum | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 pund / tum1336SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 106204 Formfjäder x Hd 0.5 x 1 tum | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 pund / tum153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 106618 Die Spring x Hd 1.25 x 4-1/2 In
358SEK /enhet