Tillhörande fjäder Raymond-matriser har krom-silikonlegering-stålkonstruktion som kan arbeta under högt tryck och kompressionskrafter (max 4110 lb-in). Dessa kraftiga fjädrar är integrerade med slutna och slipade ändtyper, perfekta för applikationer som kräver nära toleranser, minimal solid höjd och minskad knäckning. De finns i stångstorlekar från 3/16 till 1 tum på Raptor Supplies.
Funktioner
Tillhörande fjäder Raymond formfjädrar har krom-silikonlegering-stålkonstruktion och kan arbeta under högt tryck och kompressionskrafter (max 4110 lb. in).
Dessa kraftiga fjädrar är utrustade med slutna och slipade ändar, idealiska för applikationer som kräver snäva toleranser, minimal solid höjd och minskad buckling.
De är färgkodade av arbetsprestanda för bekvämlighets skull samtidigt som de organiseras med andra fjädrar när en ersättning krävs.
Dessa fjädrar finns i stångstorlekar från 3/16 till 1 tum.
Vanliga frågor
Vilken är den maximala avböjningen som dessa formfjädrar erbjuder?
Dessa fjädrar erbjuder nedböjning upp till 67.5 lb.
Hur mäter man en tryckfjäder?
Mät diametern på fjädertråden, helst upp till 3 decimaler för precision med hjälp av bromsok.
Mät spolarnas ytterdiameter. Detta kan variera marginellt från spole till spole, så ta det större värdet som mäts.
Mät längden i okomprimerat tillstånd.
Räkna antalet spolar. Detta representerar också antalet varv som går från spets till spets; räkna till närmaste 1/8-del.
Notera lindningsriktningen på spolarna samt fjäderns ändtyp.
Bestäm materialtypen för fjädertråden. Om en magnet inte drar till sig tråden kan det vara en unik metallegering som kräver exakt identifiering.
Observera eventuella extrema driftsförhållanden, såsom extremt höga eller låga temperaturer, förekomst av frätande föreningar eller snabb cykling, om materialet är okänt.
Hur väljer man en formfjäder?
För att välja en formfjäder måste du först bestämma mängden tryck som behövs, storleken och antalet fjädrar som krävs för att producera det trycket och avståndet dessa fjädrar måste kollapsa eller färdas.