Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIATED VRING RAYMOND 106840 Die Spring x Hd 2 x 10 In | AD6BAY 44U851

RAYMOND 106840 Die Spring x Hd 2 x 10 In

Finns i lager
Artikel: AD6BAY Modell: 106840Korsreferens: 44U851
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
1 995 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDö våren
FärgGrön
Slut typStängd & mark
Finishmåla
För hålstorlek2"
För stångstorlek1"
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.2"
Total längd10 "
Vårfrekvens884 pund / tum
TypExtra Heavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5412
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320205060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 106104 Formfjäder x Hd 0.375 x 1 tum - Förpackning med 10 | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 pund / tum10494SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 106105 Formfjäder x Hd 0.375 x 1-1 / 4 tum | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 pund / tum135SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 106107 Formfjäder x Hd 0.375 x 1-3 / 4 tum | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 pund / tum140SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 106108 Formfjäder x Hd 0.375 x 2 tum | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 pund / tum145SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 106112 Die Spring x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 pund / tum19SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 106148 Formfjäder x Hd 0.375 x 12 tum | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 pund / tum1336SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 106204 Formfjäder x Hd 0.5 x 1 tum | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 pund / tum136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 106840 Die Spring x Hd 2 x 10 In
1 995 kr /enhet