Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 302718D Iso D Die Spring Uld 38.1mm x 114mm | AD6BCP 44U904

RAYMOND 302718D Iso D Die Spring Uld 38.1 mm x 114 mm

Finns i lager
Artikel: AD6BCP Modell: 302718DKorsreferens: 44U904
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
514SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelISO D-fjäder
FärgOlivgrön
Slut typStängd & mark
FinishPulverlack
För hålstorlek1.5 "
För stångstorlek3 / 4 "
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.1.5 "
Total längd4.5 "
Vårfrekvens126.2 pund / tum
TypUltralätt drift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2635
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7320205060
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 302405D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 32mm | AD6BBB 44U854 302405D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "129 pund / tum13SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 302406D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 38mm | AD6BBC 44U855 302406D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "106.2 pund / tum135SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 302407D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 44mm | AD6BBD 44U856 302407D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "89.6 pund / tum10466SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 302408D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 51mm | AD6BBE 44U857 302408D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 pund / tum17SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 302410D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 64mm | AD6BBF 44U858 302410D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2.5 "64.5 pund / tum143SEK
FÖRENADE VÅREN RAYMOND 302412D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 76mm | AD6BBG 44U859 302412D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3"56 pund / tum15SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 302414D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 89mm | AD6BBH 44U860 302414D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3.5 "47.4 pund / tum10654SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 302718D Iso D Die Spring Uld 38.1 mm x 114 mm
514SEK /packa