Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 304418D Iso D Die Spring Medium Duty 19.05mm x 114mm | AD6BKJ 44V072

RAYMOND 304418D Iso D Die Spring Medium Duty 19.05 mm x 114 mm

Finns i lager
Artikel: AD6BKJ Modell: 304418DKorsreferens: 44V072
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
445SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelISO D-fjäder
FärgBlå
Slut typStängd & mark
FinishPulverlack
För hålstorlek3 / 4 "
För stångstorlek3 / 8 "
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.3 / 4 "
Total längd4.5 "
Vårfrekvens97.1 pund / tum
TypMedium Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7320205060
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIATED VRING RAYMOND 304104D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 25mm - Förpackning med 10 | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 pund / tum10296SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304105D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 32mm - Pack Of 10 | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 pund / tum10340SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304106D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 38mm - Paket med 10 | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 pund / tum10392SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304107D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 44mm - Förpackning med 10 | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 pund / tum10421SEK
FÖRENADE VÅREN RAYMOND 304108D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 51mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 pund / tum15533SEK
ASSOCIERADE VÅREN RAYMOND 304110D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 64mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 pund / tum15551SEK
ASSOCIATED VRING RAYMOND 304112D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 76mm | AD6BHZ 44V040 304112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"31.4 pund / tum10401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 304418D Iso D Die Spring Medium Duty 19.05 mm x 114 mm
445SEK /packa