SMC VALVES PVC -vinkelkulventil, MNPT x Push to Connect


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: Vinkel , Kopplingstyp: MNPT x Tryck för att ansluta , Handtagsmaterial: PVC , Typ av handtag: Lång , Max. Tryck: 125 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: Buna-N , Sätesmaterial: Buna-N , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Självsmörj , Temp. Räckvidd: 20 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
6575490
1 / 4 "1 / 4 "306 SEK
A
6575590
3 / 8 "3 / 8 "315 SEK
A
PVC 657-6M6SMC-B
3 / 8 "3 / 8 "317 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?